Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55050.030.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8JGQ 54FV13

FABORY M55050.030.0050 kantapääruuvi, pituus 50 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A4, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8JGQ Malli: M55050.030.0050Ristiviite: 54FV13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Aseman koko2.5 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.5.5 mm
Pään korkeus3.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus50ft.
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus50 mm
Rockwellin kovuusC39 - C34
Itselukittuva elementtiEi
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55050.030.0050 kantapääruuvi, pituus 50 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A4, 50 PK
€27.73 /pakkaus