Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55000.080.0035 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A4-luokka, 50PK | CG8JEX 38EA40

FABORY M55000.080.0035 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A4-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8JEX Malli: M55000.080.0035Ristiviite: 38EA40 / 157C55

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus35
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus5.3 mm
Head TypeHex
pään leveys13 mm
Pituus35mm
Min. Kierteen pituus22 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55000.080.0035 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A4-luokka, 50PK
€36.66 /pakkaus