Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55000.060.0030 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8JET 38EA36

FABORY M55000.060.0030 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A4-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8JET Malli: M55000.060.0030Ristiviite: 38EA36 / 157C51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus30
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus4 mm
Head TypeHex
pään leveys10 mm
Pituus30mm
Min. Kierteen pituus18 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4118
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55000.060.0030 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A4-luokka, 50PK
€19.71 /pakkaus