Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51580.120.0040 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., A1 Grade, 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JAE 41KR68

FABORY M51580.120.0040 tapitappi, nimellishalkaisija 12 mm, A1-luokka, 12.0 mm tappi, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8JAE Malli: M51580.120.0040Ristiviite: 41KR68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus40
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA1
Pituus40mm
Nimellishalkaisija12 mm
Pin Dia.12.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
StandardiD7
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51580.120.0040 tapitappi, nimellishalkaisija 12 mm, A1-luokka, 12.0 mm tappi, 5PK
€26.36 /pakkaus