Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51580.040.0018 Tappitappi, nimellishalkaisija 4 mm, A1 luokka, 4 mm tappi, 10 PK | CG8HWQ 41KP85

FABORY M51580.040.0018 tapitappi, nimellishalkaisija 4 mm, A1-luokka, 4 mm tappi, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8HWQ Malli: M51580.040.0018Ristiviite: 41KP85

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus18
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA1
Pituus18mm
Nimellishalkaisija4 mm
Pin Dia.4 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
StandardiD7
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51580.040.0018 tapitappi, nimellishalkaisija 4 mm, A1-luokka, 4 mm tappi, 10PK
€4.08 /pakkaus