Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51340.025.0010 Koneruuvi, 10mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M2.5-0.45mm kierrekoko, 100PK | CG8HDN 54FT01

FABORY M51340.025.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, A2 ruostumaton teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8HDN Malli: M51340.025.0010Ristiviite: 54FT01

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2.5x0.45
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2.70mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pää Dia.5.0 mm
Pään korkeus2.0 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus10 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0536
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51340.025.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, A2 ruostumaton teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 100PK
€8.62 /pakkaus