Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.060.0070 Koneruuvi, M6 x 1.00mm, Pituus 70mm, 10Pk | CD3XPA 38EA20

FABORY M51300.060.0070 Koneruuvi, M6 x 1.00 mm, pituus 70 mm, 10 Pk

Varastossa
Tuote: CD3XPA Malli: M51300.060.0070Ristiviite: 38EA20

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€8.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko3mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.12mm
Pään korkeus3.9mm
Head TypeTasainen
Pituus70mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
thread Pituus70mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.060.0070 Koneruuvi, M6 x 1.00 mm, pituus 70 mm, 10 Pk
€8.95 /pakkaus