Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.060.0060 Koneruuvi, pituus 60mm, A2 ruostumaton teräs, M6 x 1mm kierrekoko, 25PK | CG8HDC 54FR87

FABORY M51300.060.0060 Koneruuvi, pituus 60 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M6 x 1 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8HDC Malli: M51300.060.0060Ristiviite: 54FR87

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6x1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko6.80mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11.0 mm
Pään korkeus3.0 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus60
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2975
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.060.0060 Koneruuvi, pituus 60 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M6 x 1 mm, 25 PK
€20.17 /pakkaus