Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.050.0060 Koneruuvi, pituus 60mm, A2 ruostumaton teräs, M5 x 0.80mm kierrekoko, 50PK | CG8HCU 38EA17

FABORY M51300.050.0060 Koneruuvi, pituus 60 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8HCU Malli: M51300.050.0060Ristiviite: 38EA17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9.2 mm
Pään korkeus2.5 mm
Head TypeTasainen
Pituus60
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
thread Pituus60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.050.0060 Koneruuvi, pituus 60 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 50 PK
€23.85 /pakkaus