Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.040.0020 Koneruuvi, 20mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M4 x 0.70mm kierrekoko, 100PK | CG8HCB 54FR69

FABORY M51300.040.0020 Koneruuvi, pituus 20 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HCB Malli: M51300.040.0020Ristiviite: 54FR69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko4.60mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.7.5 mm
Pään korkeus2.2 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus20ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1827
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.040.0020 Koneruuvi, pituus 20 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK
€15.88 /pakkaus