Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51060.100.0070 kantapään ruuvi, pituus 70 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 25 PK | CG8HAB 53GK05

FABORY M51060.100.0070 kantapääruuvi, pituus 70 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8HAB Malli: M51060.100.0070Ristiviite: 53GK05 / 164V51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.22.4 mm
Pään korkeus6.2 mm
Head TypeTasainen
Pituus70mm
Min. Kierteen pituus32 mm
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.022
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51060.100.0070 kantapääruuvi, pituus 70 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 25 PK
€49.46 /pakkaus