Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51040.060.0012 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZD 53GJ66

FABORY M51040.060.0012 kantapääruuvi, pituus 12 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GZD Malli: M51040.060.0012Ristiviite: 53GJ66 / 164V27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Aseman koko4 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.10.0 mm
Pään korkeus4 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus12 "
Min. Kierteen pituus12 mm
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1953
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51040.060.0012 kantapääruuvi, pituus 12 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK
€21.84 /pakkaus