Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51030.060.0016 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK | CG8GXU 53GJ24

FABORY M51030.060.0016 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GXU Malli: M51030.060.0016Ristiviite: 53GJ24 / 164U99
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
€7.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Aseman koko4 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.10.5 mm
Pään korkeus3.3 mm
Head TypePainike
Pituus16
Min. Kierteen pituus16 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1926
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51030.060.0016 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka A2, 50 PK
€7.04 /pakkaus