Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER EYA88048GR kierreruuvi, kierrekoko 8-32, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, F-tyyppi, 100 PK | CG9VNR 21YP65

GRAINGER EYA88048GR kierteen katkaisuruuvi, kierrekoko 8-32, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, F-tyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9VNR Malli: EYA88048GRRistiviite: 21YP65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 - 0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3344

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER EYA88048GR kierteen katkaisuruuvi, kierrekoko 8-32, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, F-tyyppi, 100 PK
€49.06 /pakkaus