Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51030.050.0008 Kantaruuvi, pituus 8 mm, M5 x 0.80 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8GXJ 53GJ14

FABORY M51030.050.0008 kantapääruuvi, pituus 8 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GXJ Malli: M51030.050.0008Ristiviite: 53GJ14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.9.5 mm
Pään korkeus2.75 mm
Head TypePainike
Pituus8"
Min. Kierteen pituus8 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0918
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51030.050.0008 kantapääruuvi, pituus 8 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 50 PK
€7.52 /pakkaus