Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51030.040.0030 Kantaruuvi, pituus 30 mm, M4 x 0.70 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8GXH 53GJ12

FABORY M51030.040.0030 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GXH Malli: M51030.040.0030Ristiviite: 53GJ12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Aseman koko2.5 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.7.6 mm
Pään korkeus2.2 mm
Head TypePainike
Pituus30 "
Min. Kierteen pituus16 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.157
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51030.040.0030 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka A2, 50 PK
€17.88 /pakkaus