Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51028.080.0020 kantapään ruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 25 PK | CG8GWY 54FR40

FABORY M51028.080.0020 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8GWY Malli: M51028.080.0020Ristiviite: 54FR40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Aseman koko5 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.17.8 mm
Pään korkeus4.4 mm
Head TypePainike
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus20ft.
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus20 mm
Rockwellin kovuusC39 - C34
Itselukittuva elementtiEi
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51028.080.0020 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 25 PK
€12.56 /pakkaus