Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51010.120.0110 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A2 luokka, 10PK | CG8GVW 54FR29

FABORY M51010.120.0110 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A2-luokka, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8GVW Malli: M51010.120.0110Ristiviite: 54FR29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus110
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus7 mm
Head TypeHex
pään leveys18 mm
Pituus110mm
Min. Kierteen pituus110 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9446
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51010.120.0110 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A2-luokka, 10PK
€31.40 /pakkaus