Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39080.160.0050 Tappitappi, nimellishalkaisija 16 mm, tapin halkaisija 16.0 mm, 10 PK | CG8FGY 53GH92

FABORY M39080.160.0050 tapitappi, nimellishalkaisija 16 mm, tapin halkaisija 16.0 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8FGY Malli: M39080.160.0050Ristiviite: 53GH92
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
€100.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus50mm
Pituuden toleranssi+/- 0.31 mm
Nimellishalkaisija16 mm
Pin Dia.16.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC58 - C62
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7826
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39080.160.0050 tapitappi, nimellishalkaisija 16 mm, tapin halkaisija 16.0 mm, 10 PK
€100.05 /pakkaus