Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 410504-1 Rivet Flat 5/32 Diameter 1/4 Inch Length, 390PK | AE9NBQ 6KY36

APPROVED VENDOR 410504-1 Niitti litteä 5/32 halkaisija 1/4 tuumaa pituus, 390PK

Varastossa
Tuote: AE9NBQ Malli: 410504-1Ristiviite: 6KY36
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
€20.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.052 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus1 / 4 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 410504-1 Niitti litteä 5/32 halkaisija 1/4 tuumaa pituus, 390PK
€20.34 /pakkaus