Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39070.020.0012 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., 2.0mm Pin Dia., 50PK | CG8EUN 41KC13

FABORY M39070.020.0012 tapitappi, nimellishalkaisija 2 mm, tapin halkaisija 2.0 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8EUN Malli: M39070.020.0012Ristiviite: 41KC13
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
€8.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus12
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12mm
Nimellishalkaisija2 mm
Pin Dia.2.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
StandardiD7
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39070.020.0012 tapitappi, nimellishalkaisija 2 mm, tapin halkaisija 2.0 mm, 50 PK
€8.30 /pakkaus