Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39012.080.0060 kartiotappi, 8 x 60 mm koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8ENV 41KA03

FABORY M39012.080.0060 kartiotappi, koko 8 x 60 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8ENV Malli: M39012.080.0060Ristiviite: 41KA03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus60mm
Tapin tyyppiSisäkierre
Koko8 x 60mm
Pieni päädia.8 mm
StandardiD7978A
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0252
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39012.080.0060 kartiotappi, koko 8 x 60 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu
€2.51 / yksikkö