Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39011.100.0100 kartiotappi, 10 x 100 mm koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8EMP 41JZ74

FABORY M39011.100.0100 kartiotappi, koko 10 x 100 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8EMP Malli: M39011.100.0100Ristiviite: 41JZ74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus100
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.-0.058 / + 0
Pituus100mm
Tapin tyyppiUlkoinen kierre
Koko10 x 100mm
Pieni päädia.10 mm
StandardiD7977
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0634
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39011.100.0100 kartiotappi, koko 10 x 100 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu
€5.50 / yksikkö