Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39011.060.0050 Taper Pin, 6 X 50mm Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8EMD 41JZ64

FABORY M39011.060.0050 kartiotappi, koko 6 x 50 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8EMD Malli: M39011.060.0050Ristiviite: 41JZ64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.-0.048 / + 0
Pituus50mm
Tapin tyyppiUlkoinen kierre
Koko6 x 50mm
Pieni päädia.6 mm
StandardiD7977
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39011.060.0050 kartiotappi, koko 6 x 50 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5 PK
€11.13 /pakkaus