Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24691.030.0006 Machine Screw, 6mm Length, Property Class 4.8 Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8EER 54FM53

FABORY M24691.030.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EER Malli: M24691.030.0006Ristiviite: 54FM53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko9.60mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.5.6 mm
Pään korkeus0.75 mm
Head TypeRisti upotettu upotettu upotettu
Pituus6"
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B95
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0436
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24691.030.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK
€10.17 /pakkaus