Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24690.060.0050 Machine Screw, 50mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 100PK | CG8EEJ 54FM46

FABORY M24690.060.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EEJ Malli: M24690.060.0050Ristiviite: 54FM46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6x1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko7.30mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11 mm
Pään korkeus1.5 mm
Head TypeRisti upotettu upotettu upotettu
Pituus50ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B95
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0021
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24690.060.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 100 PK
€79.88 /pakkaus