Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 46265 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7

TE-CO 46265 T-pultti 4140 Teräs 3/8-16 x 4

Varastossa
Tuote: AC4BXM Malli: 46265Ristiviite: 2YHV7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€19.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään korkeus1 / 4 "
pään leveys11 / 16 "
Pituus pään alla4"
Materiaali4140 Steel
Rockwellin kovuusC32-C36
Koko3 / 8-16x4
Paikan koko3 / 8 "
Vetolujuus5425 PSI
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusPään korkeuspään leveysKierteen kokoTyyppiPituus pään allaMateriaaliRockwellin kovuusHinta
TE-CO 46260 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas1.5 "4140 SteelC32-C36€15.66
TE-CO 46261 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas2"4140 SteelC32-C36€15.03
TE-CO 46262 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas2.5 "4140 SteelC32-C36€18.09
TE-CO 46266 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas5"4140 SteelC32-C36€19.90
TE-CO 46267 T-pultti 4140 Teräs 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Voimakas6"4140 SteelC32-C36€21.77
TE-CO 46461 T-pultti 4140 Teräs 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Voimakas2"4140 SteelC32-C36€20.66
TE-CO 46463 T-pultti 4140 Teräs 1 / 2-13 x 3 | AC4BXR 2YHW4 464632"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Voimakas3"4140 SteelC32-C36€23.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 46265 T-pultti 4140 Teräs 3/8-16 x 4
€19.33 / yksikkö