Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.060.0050 Koneruuvi, Pituus 50mm, Ominaisuusluokka 4.8 Teräs, M6 x 1mm kierrekoko, 50PK | CG8EEA 38DM46

FABORY M24520.060.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8EEA Malli: M24520.060.0050Ristiviite: 38DM46 / 127P44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6x1
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.10 mm
Pään korkeus3.9 mm
Head TypeJuusto
Pituus50ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
thread Pituus50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5409
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.060.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 50 PK
€25.78 /pakkaus