Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M08250.100.0060 Vaunupultti, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 4.6, 50PK | CG8EAM 54FL90

FABORY M08250.100.0060 vaunun pultti, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 4.6, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8EAM Malli: M08250.100.0060Ristiviite: 54FL90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4.6
Pää Dia.23.35 - 24.65mm
Pään korkeus5.38 mm
Head TypePyöreä
Pituus60mm
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus6.60mm
Neliön leveys10.58mm
StandardiDIN 603
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.237
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M08250.100.0060 vaunun pultti, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 4.6, 50PK
€67.58 /pakkaus