Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M08250.080.0025 Vaunun pultti, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 4.6, 100PK | CG8DZH 54FL63

FABORY M08250.080.0025 vaunun pultti, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 4.6, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8DZH Malli: M08250.080.0025Ristiviite: 54FL63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4.6
Pää Dia.19.35 - 20.65mm
Pään korkeus4.88 mm
Head TypePyöreä
Pituus25mm
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus5.60mm
Neliön leveys8.58mm
StandardiDIN 603
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6866
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M08250.080.0025 vaunun pultti, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 4.6, 100PK
€47.81 /pakkaus