FABORY M07111.060.0008 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M5X0.80mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DPB 54FJ72

FABORY M07111.060.0008 Olkaruuvi, 12.9 seosteräs, M5X0.80 mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK

Tuote: CG8DPB Malli: M07111.060.0008Ristiviite: 54FJ72
€17.29 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10 mm
Pään korkeus4.5 mm
Pään tyyliStandardi
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,000 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.6 mm
Olkapään pituus8 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus9.5 "
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07111.060.0008 Olkaruuvi, 12.9 seosteräs, M5X0.80 mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK
€17.29 /pakkaus