Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07080.100.0025 kantapään ruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 8.8, 100 PK | CG8DNJ 53GG74

FABORY M07080.100.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 8.8, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8DNJ Malli: M07080.100.0025Ristiviite: 53GG74 / 179L94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko7 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.16.0 mm
Pään korkeus6 mm
Head TypeMatala
Pituus25ft.
Min. Vetolujuus800 Mpa
Min. Kierteen pituus26 mm
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus26mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.885
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07080.100.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 8.8, 100 PK
€89.04 /pakkaus