Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04104.180.0120 kuusiokantaruuvi, M18 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK | CG8DFH 38CT88

FABORY M04104.180.0120 kuusiokantaruuvi, M18 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8DFH Malli: M04104.180.0120Ristiviite: 38CT88 / 156Z70
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
€112.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18x2.5
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus11.5 mm
Head TypeHex
pään leveys27 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus38 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7778
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04104.180.0120 kuusiokantaruuvi, M18 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK
€112.65 /pakkaus