Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01250.100.0025 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.25 kierrekoko, luokka 8.8, 50PK | CG8CVW 54FJ28

FABORY M01250.100.0025 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.25 kierrekoko, luokka 8.8, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8CVW Malli: M01250.100.0025Ristiviite: 54FJ28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.25
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus25
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus6 mm
Head TypeHex
pään leveys16 mm
Pituus25mm
Min. Kierteen pituus25 mm
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 8676
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01250.100.0025 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.25 kierrekoko, luokka 8.8, 50PK
€40.82 /pakkaus