Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01230.050.0012 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CLP 38CM38

FABORY M01230.050.0012 kuusiokantaruuvi, M5 x 0.80 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8CLP Malli: M01230.050.0012Ristiviite: 38CM38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus12
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus3.5 mm
Head TypeHex
pään leveys8 mm
Pituus12mm
Min. Kierteen pituus12 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933, ISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2876
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01230.050.0012 kuusiokantaruuvi, M5 x 0.80 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK
€14.73 /pakkaus