Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01220.100.0055 Steel Hex Head Cap Screw, Class 8.8, 55mm Length, Zinc Yellow Finish, 50Pk | CD2FAF 38CL59

FABORY M01220.100.0055 Teräksinen kuusiokantaruuvi, luokka 8.8, pituus 55 mm, viimeistely sinkin keltainen, 50 pk

Varastossa
Tuote: CD2FAF Malli: M01220.100.0055Ristiviite: 38CL59 / 156V33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus6.4mm
Head TypeHex
pään leveys17mm
Pituus55mm
Min. Kierteen pituus26mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
TyyliOsittain kierteitetty
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1726

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01220.100.0055 Teräksinen kuusiokantaruuvi, luokka 8.8, pituus 55 mm, viimeistely sinkin keltainen, 50 pk
€50.28 /pakkaus