Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01210.200.0160 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK | CG8CEH 38CK91

FABORY M01210.200.0160 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8CEH Malli: M01210.200.0160Ristiviite: 38CK91 / 156U65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus160
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus12.5 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus160mm
Min. Kierteen pituus160 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.994
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01210.200.0160 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€55.82 /pakkaus