FABORY M01000.560.0200 kuusiokantaruuvi, M56 x 5.50 kierrekoko, luokka 8.8 | CG8BQA 38CG35

FABORY M01000.560.0200 kuusiokantaruuvi, M56 x 5.50 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8BQA Malli: M01000.560.0200Ristiviite: 38CG35 / 156R24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM56x5.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus200
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus35 mm
Head TypeHex
pään leveys85 mm
Pituus200mm
Min. Kierteen pituus124 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2578
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.560.0200 kuusiokantaruuvi, M56 x 5.50 kierrekoko, luokka 8.8
€352.04 / yksikkö