FABORY L67010.080.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, M8 X 1.25 mm kierrekoko, 700 PK | CG8BKG 179N62

FABORY L67010.080.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M8 X 1.25 mm, 700 PK

Varastossa
Tuote: CG8BKG Malli: L67010.080.0025Ristiviite: 179N62

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,500.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko13.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.17.0 mm
Pään korkeus7.0 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus25ft.
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4171
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L67010.080.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M8 X 1.25 mm, 700 PK
€1,500.48 /pakkaus