FABORY L55050.120.0120 Socket Head Cap Screw, 120mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A4 Grade, 80PK | CG8BCB 42GX67

FABORY L55050.120.0120 kantapääruuvi, pituus 120 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka A4, 80 PK

Varastossa
Tuote: CG8BCB Malli: L55050.120.0120Ristiviite: 42GX67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.18 mm
Pään korkeus12 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus120mm
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus50 mm
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2066
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55050.120.0120 kantapääruuvi, pituus 120 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka A4, 80 PK
€351.29 /pakkaus