FABORY L55010.200.0080 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4-luokka, 40PK | CG8AWW 42GW64

FABORY L55010.200.0080 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4 luokka, 40PK

Varastossa
Tuote: CG8AWW Malli: L55010.200.0080Ristiviite: 42GW64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus12 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus80mm
Min. Kierteen pituus80 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4446
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55010.200.0080 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4 luokka, 40PK
€427.73 /pakkaus