FABORY L55010.120.0050 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A4-luokka, 175PK | CG8AUM 42GW20

FABORY L55010.120.0050 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A4 luokka, 175PK

Varastossa
Tuote: CG8AUM Malli: L55010.120.0050Ristiviite: 42GW20

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus7 mm
Head TypeHex
pään leveys19 mm
Pituus50mm
Min. Kierteen pituus50 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3753
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55010.120.0050 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A4 luokka, 175PK
€245.46 /pakkaus