Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY L51460.030.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M3 Size, 0.4mm Thick, External Tooth, Closed Perimeter, 50000PK | CG8AFL 42GU01

FABORY L51460.030.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M3, paksuus 0.4 mm, ulkoinen hammas, suljettu kehä, 50000PK

Varastossa
Tuote: CG8AFL Malli: L51460.030.0001Ristiviite: 42GU01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,602.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.2 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.6mm
Paksuus0.4 mm
TyyppiUlkoinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9763
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51460.030.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M3, paksuus 0.4 mm, ulkoinen hammas, suljettu kehä, 50000PK
€2,602.53 /pakkaus