FABORY L51340.060.0050 Koneruuvi, pituus 50mm, A2 ruostumaton teräs, M6 x 1mm kierrekoko, 850PK | CG8ABZ 127N74

FABORY L51340.060.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M6 x 1 mm, 850 PK

Tuote: CG8ABZ Malli: L51340.060.0050Ristiviite: 127N74
€587.71 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6x1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8.0 mm
Pään korkeus4.6 mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,526 psi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51340.060.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M6 x 1 mm, 850 PK
€587.71 /pakkaus