FABORY L51050.200.0080 Kantaruuvi, pituus 80 mm, M20 x 2.50 kierrekoko, A2 luokka, 35PK | CG7ZRM 42GR57

FABORY L51050.200.0080 kantapääruuvi, pituus 80 mm, kierrekoko M20 x 2.50, luokka A2, 35 PK

Varastossa
Tuote: CG7ZRM Malli: L51050.200.0080Ristiviite: 42GR57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Aseman koko17 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.30 mm
Pään korkeus20 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus80mm
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus75 mm
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M20
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus75mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9586
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51050.200.0080 kantapääruuvi, pituus 80 mm, kierrekoko M20 x 2.50, luokka A2, 35 PK
€272.13 /pakkaus