FABORY L51010.080.0100 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A2 luokka, 250PK | CG7ZCA 42GN13

FABORY L51010.080.0100 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A2 luokka, 250PK

Varastossa
Tuote: CG7ZCA Malli: L51010.080.0100Ristiviite: 42GN13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus100
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus5 mm
Head TypeHex
pään leveys13 mm
Pituus100mm
Min. Kierteen pituus100 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4248
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51010.080.0100 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A2 luokka, 250PK
€258.67 /pakkaus