FABORY L51000.160.0090 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 55PK | CG7YWR 42GM16

FABORY L51000.160.0090 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 55PK

Varastossa
Tuote: CG7YWR Malli: L51000.160.0090Ristiviite: 42GM16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus90
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus10 mm
Head TypeHex
pään leveys24 mm
Pituus90mm
Min. Kierteen pituus38 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3303
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51000.160.0090 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 55PK
€184.55 /pakkaus