FABORY L24660.025.0006 Machine Screw, 6mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 23300PK | CG7XQZ 127R49

FABORY L24660.025.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 23300PK

Tuote: CG7XQZ Malli: L24660.025.0006Ristiviite: 127R49
€831.14 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2.5x0.45
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus2.12 mm
Head TypeLeipä
Pituus6"
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L24660.025.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 23300PK
€831.14 /pakkaus