Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 70G.28 Työntöalustat Alumiini tylsää 4 x 20 tuumaa | AC3CEN 2RGP1

APPROVED VENDOR 70G.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​4 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3CEN Malli: 70G.28Ristiviite: 2RGP1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven työntölevy
Suorittaa loppuunTylsä
Pituus20 "
MateriaaliAlumiini
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.05 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 70G.32D-työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 304 4 x 20 tuumaa | AC3CDP 2RGK2 70G.32DTylsä tyyppi 30420 "Ruostumaton teräs4"€41.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 70B.32D316 Työntölevyt Ruostumaton teräs Tylsää 316 3 1/2 x 15 tuumaa | AC3CDW 2RGK8 70B.32D316Tylsä tyyppi 31615 "Ruostumaton teräs3.5 "€64.17
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 70B.28 Työntölevyt Alumiini Tyhjä 3 1/2 x 15 In | AC3CDY 2RGL1 70B.28Tylsä15 "Alumiini3.5 "€20.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 70B.3 Työntölevyt messinkikahva 3 1/2 x 15 tuumaa | AC3CEA 2RGL3 70B.3Kiiltävä15 "Messinki3.5 "€41.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 70A.32D316 Työntölevyt Ruostumaton teräs Tylsää 316 3 x 12 tuumaa | AC3CEC 2RGL5 70A.32D316Tylsä tyyppi 31612 "Ruostumaton teräs3"€52.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 70A.3 Työnnä levyt messinkikahvaa 3 x 12 tuumaa | AC3CEJ 2RGN6 70A.3Kiiltävä12 "Messinki3"€38.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 70G.32D316 Työntölevyt Ruostumaton Teräs Tylsää 316 4 x 20 Tuumaa | AC3CEL 2RGN8 70G.32D316Tylsä tyyppi 31620 "Ruostumaton teräs4"€73.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 70G.28 Työntölevyt alumiini tylsä ​​4 x 20 tuumaa
€38.35 / yksikkö