FABORY L21520.200.0075 Kaksipäätinen kierretappi, 100mm pituus, 50PK | CG7XNP 178K27

FABORY L21520.200.0075 kaksipäinen kierretappi, pituus 100 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG7XNP Malli: L21520.200.0075Ristiviite: 178K27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus100ft.
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)25 mm
Kierteen pituus (B)46 mm
Kierteen kokoM20-2.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0619
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.200.0075 kaksipäinen kierretappi, pituus 100 mm, 50 PK
€548.06 /pakkaus